{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | Deimant. | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Schneidenradius R1 | 1,25 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 5 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,41 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit | 0,035 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 1 | |
Spalvinis žymėjimas | juodas | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 209791 2,5X5 | |
EAN / GTIN | 4045197920300 | |
Gamintojo numeris | 209791 2,5X5 |