VHM freza toroidiniu galu R1 0,1 0,4X2 mm

Prekės Nr.: 209716 0,4X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,4 mm
    Danga Deimant.
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,4 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,1 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 2 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,38 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,016 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,016 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 1
    Spalvinis žymėjimas juodas
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 209716 0,4X2
    EAN / GTIN 4045197912374
    Gamintojo numeris 209716 0,4X2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafitas
    N
    340
    Kompozicinės medžiagos
    N
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancija:
    • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm
    • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    grioveliui: ap = 0,10×D×ap korr
    Šoninis apdirbimas: ap = 0,20×D×ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
    Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį