• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza toroidiniu galu RS1 0,1, Deimantinė, ⌀ DC×L4: 1X10mm

Prekės Nr.: 209715 1X10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC×L4 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,012
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga Deimantinė
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,012
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,95 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,0071 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,01 mm
Pjovimo greitis vc pjaunant grafitą 235 m/min
Korekcijos koeficientas vc 1,25
Koto tolerancija h5
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209715 1X10
EAN / GTIN 4045197474186
Gamintojo numeris 209715 1X10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos frezomis su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. VHM mikro freza toroidiniu galu su užapvalintomis pjovimo briaunomis. Ypatingai pagaląsti, 2-gubai užkuprinti pjovimo dantys. Labai tikslus įrankis, mažas radialinis mušimas ir tolerancijos.
  • Posvyrio kampas α = 16°.

Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: RS1 = ±0,01 mm.
  • Siaurėjančio koto ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Pastaba:

Korekcijos koeficientas vc priklausantis nuo matmens L4.
fz skirtas ap = 0,1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį