VHM freza su dešinine spirale 4 mm

Prekės Nr.: 209527 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 8
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
    Danga Deimantinė
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
    Dantų skaičius Z 8
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
    Bendras ilgis L 60 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,08 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti GFK CFK 0,03 mm
    Pastūma fz grioveliams frezuoti grafite 0,03 mm
    Spalvinis žymėjimas juoda
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 209527 4
    EAN / GTIN 4045197478306
    Gamintojo numeris 209527 4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafitas
    N
    340
    Kompozicinės medžiagos
    N
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialaužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.
    Dešininė spiralė, drožlės nukreipiamos į viršų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį