{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | Deimantinė | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Pjovimo gylis su drožlės kreipimu aukštyn LA | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 209517 12 | |
EAN / GTIN | 4045197468338 | |
Gamintojo numeris | 209517 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
73,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |