VHM freza 6 mm

Prekės Nr.: 209515 6

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 4
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai ir įkypai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
    Danga Deimantinė
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
    Dantų skaičius Z 4
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
    Pjovimo gylis su drožlės kreipimu aukštyn LA 8 mm
    Bendras ilgis L 58 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius 0,06 mm
    Spalvinis žymėjimas juoda
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 209515 6
    EAN / GTIN 4045197467065
    Gamintojo numeris 209515 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafitas
    N
    340
    Kompozicinės medžiagos
    N
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialios geometrijos pjovimo briaunomis galima be užvartų frezuoti apatines ir viršutines pluoštu sustiprinto plastiko briaunas. Išvengiama atsilupimo, nes vienu metu veikia traukiančioji ir stumiančioji briauna. Frezos šoninės briaunos centras turi būti viename lygyje su apdirbamos detalės centru.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį