VHM kairinė deimantinė freza smulkiadantė 16 mm

Prekės Nr.: 209512 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga Deimantinė
Dantų smulkumas smulkus
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 36 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius 0,49 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas juoda
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209512 16
EAN / GTIN 4045197509864
Gamintojo numeris 209512 16

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus rupiojo apdirbimo fazėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį