VHM sferinė freza, dešininė spiralė vidutinė 8 mm

Prekės Nr.: 209460 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Dantų smulkumas vidutinis
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 29 mm
Kampų užapvalinimas rv 4 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 0,22 mm/aps.
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Koto tolerancija h6
Produkto rūšis Frezos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209460 8
EAN / GTIN 4045197510372
Gamintojo numeris 209460 8

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui. Pjovimo briaunos spindulio plote tiksliai atitinka spindulio kontūrą. Todėl gaunami puikūs frezavimo kopijuojant rezultatai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį