VHM freza su gręžimo viršūne, kairinė spiralė vidutinė 4 mm

Prekės Nr.: 209445 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Dantų smulkumas vidutinis
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Smailas kampas 135 laipsniai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 0,1 mm/aps.
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Koto tolerancija h6
Produkto rūšis Frezos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Gamintojo numeris 209445 4

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvus kryžminis dantytumas ir 135° grąžto smaigalys ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui.
Kairinė spiralė, drožlės nukreipiamos į apačią. Ypač tinka plonoms medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį