{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Dantų smulkumas | vidutinis | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 | 0,5 mm/aps. | |
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 | 0,3 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Koto tolerancija | h6 | |
Produkto rūšis | Frezos |
Produkto numeris | 209435 20 | |
EAN / GTIN | 4045197477835 | |
Gamintojo numeris | 209435 20 |