{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 1 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 23 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 17 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 22 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti PMMA | 0,015 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 209305 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859464 | |
Gamintojo numeris | 209305 5 |