{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 1 | |
Spiralwinkel | 23 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Schneidenlänge Lc | 17 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 22 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA | 0,015 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 209300 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859389 | |
Gamintojo numeris | 209300 5 |