{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,8 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,05 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 5 laipsniai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 0,25×L2 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Nuožulų freza | į priekį ir atgal 45 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 98 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Forma | Plokščia | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208181 7,8 | |
EAN / GTIN | 4067263107477 | |
Gamintojo numeris | 208181 7,8 |