VHM dvipusė nuožulų freza, TiAlN, ⌀ DC: 5,8mm

Prekės Nr.: 208180 5,8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,05
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 5,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,05
Dantų skaičius Z 4
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 0,25×L2
Kotas DIN 6535 HA su h6
Nuožulų freza į priekį ir atgal 45
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Forma smaili
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,01 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208180 5,8
EAN / GTIN 4045197465474
Gamintojo numeris 208180 5,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
115
Al >10 % Si
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
40
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilga koto dalis.
Iš abiejų pusių šlifuota galvutės dalis su 45° kampu.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimasabiejų pusių ir nuožulų darymas net ir sunkiai prieinamose vietose. Puikiai tinka kontūrų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį