VHM freza išorinio ir vidinio sferinio paviršiaus formavimui, TiAlN, Spindulys r: 0,2mm

Prekės Nr.: 208170 0,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys r (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Spindulio kontūro tolerancija: ±0,05
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spindulys r 0,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Spindulio kontūro tolerancija ±0,05
Dantų skaičius Z 4
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×r, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
mažas ⌀ D3 7,6 mm
didelis ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,2 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Sferinė freza į priekį ir atgal
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,01 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Kotinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208170 0,2
EAN / GTIN 4045197198389
Gamintojo numeris 208170 0,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
115
Al >10 % Si
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
40
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilga koto dalis.
Iš abiejų pusių šlifuota galvutės dalis su išoriniu profilliu.
Tolerancija:
dydis = spindulys r ± 0,05 mm.

Paskirtis:

Išorinio ir vidinio sferinio paviršiaus suformavimui ant detalių briaunų ir kontūrų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį