VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90° 10M mm

Prekės Nr.: 208156 10M

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
mažas ⌀ D3 5 mm
didelis ⌀ D2 10 mm
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 3,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,05 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208156 10M
EAN / GTIN 4062406378875
Gamintojo numeris 208156 10M

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
220
Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
65
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
100
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Užvartų nuėmiklis universaliam naudojimui daugelio medžiagų apdirbimui. Patobulinta danga padeda efektyviai išvengti užvartų apdirbant aliuminį arba nerūdijantįjį plieną,
Tolerancija: matmuo S = +/- 0,2 mm.
Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.
Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.
Ypač ilgi užvartų nuėmikliai užtikrina puikų užvartų nuėmimą iki ypač sunkiai prieinamų kontūrų. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį