{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 11,9 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 60 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208135 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859099 | |
Gamintojo numeris | 208135 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nuožulų freza 60° 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
696 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matmuo S | 11,9 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 11,9 | 22,4 |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai |
Nuožulų freza | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 |