{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 11,9 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 60 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Gamintojo numeris | 208127 12 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |