{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208095 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858573 | |
Gamintojo numeris | 208095 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 90° 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
601 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Koto ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |