{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 208071 3 | |
EAN / GTIN | 4062406544836 | |
Gamintojo numeris | 208071 3 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |