{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 38 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 1833 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js14 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 9 | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Forma | C | |
Produkto rūšis | Kūginė freza |
Produkto numeris | 208028 38 | |
EAN / GTIN | 4062406397678 | |
Gamintojo numeris | 208028 38 |