{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 851 | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | NF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 10 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
skirta T formos grioveliams DIN 650 | 6 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 208027 12,5X6 | |
EAN / GTIN | 4062406397234 | |
Gamintojo numeris | 208027 12,5X6 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |