VHM glotniojo apdirbimo freza 10,5X2 mm

Prekės Nr.: 208024 10,5X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 850 D/F
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
segmentinių pleištų grioveliams DIN 6888 2,0×3,7 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,025 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208024 10,5X2
EAN / GTIN 4062406397012

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
67
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
63
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
40
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai paviršiai nėra užgaląsti

Pastaba:

Tinka diskų griovelių frezavimui pagal DIN6888.
fz skirta ap = 0,1×D.
Naujas produktas vietoje Nr. 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį