{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Spindulio kontūro tolerancija | ±0,01 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 0,8 mm | |
didelis ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo technika | HPC | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Gamintojo numeris | 208021 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM įgaubtoji sferinė freza HPC, TiAlN, Spindulys r: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
77,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
67,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | ohne | Sans | Sans |
mažas ⌀ D3 | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | horizontaliai | horizontal | horizontal | horizontal |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Viertelkreisfräser | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |
Sferinė freza | pirmyn | pirmyn | en poussant | en poussant | en poussant |