VHM freza, buka kūginė, α/2 72° PPC 8/180 mm

Prekės Nr.: 207545 8/180

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika PPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,9 mm
Efektyvus spindulys R2 180 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,055 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,065 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Gamintojo numeris 207545 8/180

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
330
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
230
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Našus įrankis efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R2 rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.
Negalima pergaląsti!
Pagrindo plokštumų apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį