VHM freza, tangentinė PPC 6/45 mm

Prekės Nr.: 207523 6/45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika PPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 14 mm
Efektyvus spindulys R2 45 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,02 mm
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207523 6/45
EAN / GTIN 4062406286668
Gamintojo numeris 207523 6/45

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
200
Plienas <55 HRC
H
170
Plienas <60 HRC
H
150
Plienas <65 HRC
H
110
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi padengimo koncepcija grūdintų medžiagų apdirbimui.
Našus įrankis efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.
Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R2 rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.
Negalima pergaląsti!
Naujas produktas vietoje Nr. 207522.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį