{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai; 0,03×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Spindulys R | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207490 16 | |
EAN / GTIN | 4062406285401 | |
Gamintojo numeris | 207490 16 |