GARANT Master Titan VHM sferinė freza HPC 1 mm

Prekės Nr.: 207482 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
    Spindulys R 0,5 mm
    Bendras ilgis L 54 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 0,01 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm2 0,012 mm
    Korekcijos koeficientas vc 1,25
    Spalvinis žymėjimas rožinė
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207482 1
    EAN / GTIN 4045197989550
    Gamintojo numeris 207482 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    60
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Speciali geometrija apdirbant titaną ir titano lydinius.
    4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
    Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

    Pastaba:

    Pergaląsti nerekomenduojama.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį