VHM sferinė freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 207477 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Spindulys R 2 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,012 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207477 4
EAN / GTIN 4045197455437
Gamintojo numeris 207477 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
85
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija ir danga, skirta nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Jau yra nauja karta! Naujas produktas vietoje Nr. 207473.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį