{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
Spindulys R | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,019 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,019 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207476 3/6 | |
EAN / GTIN | 4045197600691 | |
Gamintojo numeris | 207476 3/6 |