• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

VHM sferinė freza, DLC, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 207441 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 7 mm
Spindulys R 2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 17 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 3,7 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant 0,03 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207441 4
EAN / GTIN 4045197591043
Gamintojo numeris 207441 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
550
Al >10 % Si
N
500
PMMA, akrilas
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2.aukštos kokybės aliuminio detalių apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį