GARANT Diabolo VHM sferinė mikro freza 1X20 mm

Prekės Nr.: 207373 1X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dc × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 20 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,96 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,01 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,04
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207373 1X20
EAN / GTIN 4045197936387
Gamintojo numeris 207373 1X20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
72
Plienas <65 HRC
H
55
Plienas <67 HRC
H
50
Plienas <70 HRC
H
45
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinys efektyviam grūdinto plieno apdirbimui. Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancijos:
  • pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras = 0 / -0,005 mm;
  • sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
Kopijavimas: ap = 0,05×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį