GARANT Diabolo VHM sferinė mikro freza 0,1X0,3 mm

Prekės Nr.: 207373 0,1X0,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dc × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Diabolo
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,1 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,08 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,05 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 0,3 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,08 mm
    Bendras ilgis L 45 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,009 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 1
    Spalvinis žymėjimas raudoni
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207373 0,1X0,3
    EAN / GTIN 4045197932129
    Gamintojo numeris 207373 0,1X0,3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    200
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    190
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    170
    Plienas <50 HRC
    H
    120
    Plienas <55 HRC
    H
    100
    Plienas <60 HRC
    H
    72
    Plienas <65 HRC
    H
    55
    Plienas <67 HRC
    H
    50
    Plienas <70 HRC
    H
    45
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT Diabolo:
    speciali geometrija, danga ir kietlydinys efektyviam grūdinto plieno apdirbimui. Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
    Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancijos:
    • pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras = 0 / -0,005 mm;
    • sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    Kopijavimas: ap = 0,05×D×ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį