GARANT Diabolo VHM rutulinė freza HPC 2 mm

Prekės Nr.: 207372 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Diabolo
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,4 mm
    Spindulys R 1 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 4 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 1,95 mm
    Bendras ilgis L 75 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    L2 27 mm
    ⌀ D2 3 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,005 mm
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207372 2
    EAN / GTIN 4045197600356
    Gamintojo numeris 207372 2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
    P
    180
    Plienas <50 HRC
    H
    170
    Plienas <55 HRC
    H
    150
    Plienas <60 HRC
    H
    135
    Plienas <65 HRC
    H
    95
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT Diabolo:
    speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinys grūdinto plieno apdirbimui.
    Kūgio perėjimas 1,5° (kampas α).
    Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį