{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 14 mm | |
Spindulys R | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,07 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,07 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207362 10 | |
EAN / GTIN | 4045197600158 | |
Gamintojo numeris | 207362 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM sferinė freza HPC 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Dantų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |