GARANT Master Steel VHM sferinė freza HPC 1,5/6 mm

Prekės Nr.: 207242 1,5/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / D S (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 1,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 28 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 3 mm
Spindulys R 0,75 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207242 1,5/6
EAN / GTIN 4062406284879
Gamintojo numeris 207242 1,5/6

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <55 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai pagaląsta todėl atitinka aukščiausius tikslumui keliamus reikalavimus. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį