{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Spindulys R | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Gamintojo numeris | 207240 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
316,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
462,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 150 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 |
Tipas | H | N | N | N | H | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |