{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | −0,007 / 0,002 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,03×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Spindulys R | 4 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 27 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Bendras ilgis L | 59 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207097 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859549 | |
Gamintojo numeris | 207097 8 |