VHM sferinė freza 3 mm

Prekės Nr.: 207028 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
    Spindulys R 1,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 2,7 mm
    Bendras ilgis L 75 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,03 mm
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207028 3
    EAN / GTIN 4045197596628
    Gamintojo numeris 207028 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    220
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    170
    Al >10 % Si
    N
    130
    PMMA, akrilas
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    120
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Papildomai poliruoti drožlių grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui iš pjovimo zonos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį