VHM sferinė mikro freza 0,8X10 mm

Prekės Nr.: 207023 0,8X10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC× L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,8 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,64 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,4 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,77 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant 0,016 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 0,35
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 207023 0,8X10
    EAN / GTIN 4045197916211
    Gamintojo numeris 207023 0,8X10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    480
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    440
    Al >10 % Si
    N
    400
    PMMA, akrilas
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
    Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancija:
    • pjovimo briaunos spindulys: Spindulio kontūras = 0 / -0,005 mm;
    • sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    Kopijavimas: ap = 0,25×D×ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
    Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį