GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 6/1,0 mm

Prekės Nr.: 206422 6/1,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,015 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206422 6/1,0
EAN / GTIN 4045197599261
Gamintojo numeris 206422 6/1,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
170
Plienas <60 HRC
H
145
Plienas <65 HRC
H
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys RS1 = ±0,005 mm.

Paskirtis:

Glotniam kontūriniam frezavimui (tinka galiniam frezavimui tik dirbant nedideliu pjovimo gyliu).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį