{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 58 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 108 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Gamintojo numeris | 206359 16/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC 16/2,0 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 38 | 42 | 42 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serija | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |