{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant kraštus; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Gamintojo numeris | 206347 16/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm | 44 mm |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | 15,5 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | 0 / -0,03 |
Tipas | N | N |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | 2 mm |