{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo ⌀ D5 | 11 mm | |
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 | 11,8 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206333 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276416 | |
Gamintojo numeris | 206333 12/2,0 |