GARANT Master Titan VHM kotinė toroidinė freza HPC 2 mm

Prekės Nr.: 206288 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,15 mm
Programavimo spindulys 0,3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 18 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,7 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,015 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.
Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant titaną HPC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Pergaląsti nerekomenduojama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ h9 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį