GARANT Master Titan VHM kotinė toroidinė freza HPC 2 mm

Prekės Nr.: 206286 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,15 mm
    Programavimo spindulys 0,3 mm
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 13 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 1,7 mm
    Bendras ilgis L 54 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
    Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,018 mm
    Spalvinis žymėjimas rožinė
    Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206286 2
    EAN / GTIN 4045197991317
    Gamintojo numeris 206286 2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    90
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.
    Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

    Paskirtis:

    Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant titaną HPC sąlygomis.
    Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

    Pastaba:

    Pergaląsti nerekomenduojama.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį