VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Prekės Nr.: 206267 12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • 0,01 € /vnt.
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,8 mm
Programavimo spindulys 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6,8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 56 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,213 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206267 12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197860750
Kopijuoti
Gamintojo numeris 206267 12
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
150
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
140
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
130
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
125
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
115
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
80
Uni
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
šlapias, min.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 
Oras
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206274.
Įrankius galima pergaląsti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį