VHM toroidinė freza HPC 2 mm

Prekės Nr.: 206266 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,15 mm
Programavimo spindulys 0,3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 13 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,7 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,026 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206266 2
EAN / GTIN 4045197858016
Gamintojo numeris 206266 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
155
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
145
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206272.
Įrankius galima pergaląsti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį