VHM toroidinė freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 206263 4

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,25 mm
Programavimo spindulys 0,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 24 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo ⌀ D5 3,6 mm
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 3,95 mm
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Reguliuojamas kampas κ 10,5 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206263 4
EAN / GTIN 4062406279868

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
135
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
125
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Įrankius galima pergaląsti.
Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.