VHM toroidinė freza HPC 5/0,5 mm

Prekės Nr.: 206260 5/0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga ZOX
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 18 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,7 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,032 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,032 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206260 5/0,5
EAN / GTIN 4045197415264
Gamintojo numeris 206260 5/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
240
Cu
N
200
CuZn
N
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis, dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai. Naši naujos kartos freza HPC apdirbimui.

Paskirtis:

Skirta darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206255.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM toroidinė freza HPC 5/0,5 mm

VHM toroidinė freza HPC 5/0,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
56,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
Danga ZOX TiAlN TiAlN AlCrN TiSiN
Sužeminto koto ⌀ D1 4,7 4,6 4,6 4,8 4,8
Bendras ilgis L 57 57 57 57 57
Koto tolerancija h6 h6 h6 h6 h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 40 40 35 38
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas kintamas nevienodas kintamas nevienodas
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį